入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ボックスエンドレンチ |
終了 | 絶縁ユニット |
ヘッドサイズ | 13 mm |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 23度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 13 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FM-55.8AVSE | 16度 | 5 29 / 32 " | 8 | ¥9,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。