入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁オープンエンドレンチ |
終了 | 絶縁ユニット |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 18 mm |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 3 / 32 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 18 mm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | FR |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FM-46.10AVSE | 5.125 " | 10 | ¥6,651 | |
FM-46.11AVSE | 5 5 / 16 " | 11 | ¥6,636 | |
FM-46.16AVSE | 6 11 / 16 " | 16 mm | ¥10,087 | |
FM-46.19AVSE | 7 11 / 16 " | 19 mm | ¥11,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。