入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁プライヤー |
切断能力/材料 | 1-5 / 16 "ワイヤー |
最先端 | スタンダード |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルタイプ | 絶縁ユニット |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1 25 / 32 " |
ジョー幅 | 1 5 / 16 " |
材料 | バイマテリアル |
最大あごの開口部 | 1-5 / 16」 |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 3 / 16 " |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-188.16AVSE | 1-15 / 32 "ワイヤー | 1 31 / 32 " | 1 15 / 32 " | 鋼 | 1-15 / 32」 | ¥15,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。