アイテム価格 | 絶縁ラジオペンチ |
切断能力/材料 | 1-3 / 8 "ワイヤー |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルタイプ | 絶縁ユニット |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 2 23 / 32 " |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
ジョー幅 | 1.375 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.375 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.875 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 3 / 8 " |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。