入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウイングナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-20 |
グレード | 316 |
高さ | 0.34〜0.47インチ |
ナットタイプ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 |
スタンダード | ASME B18.6.9 |
形式 | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
ウィングスパン | 0.97から1.10インチ |
船の重量(kg) | 0.03 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。