入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ピン |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径許容範囲 | + 0.306 / -0.311 " |
終了 | シンプルスタイル |
長さ公差 | -0.250」 |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ピン径 | 5 / 16 " |
シャンクの長さ | 2.75 " |
タイプ | ダブルワイヤースナップ |
使用可能な長さ | 2.5 " |
線径 | 0.091 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 基本素材 | 終了 | 長さ公差 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | シャンクの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39682.025.0225 | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | -0.250」 | ステンレス鋼 | 2 3 / 4 " | 1 / 4 " | 2 1 / 2 " | - | ¥3,152 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。