Fabory U39350.037.0250 | コッターピン、ピン径 3/8 インチ| Raptor Supplies 日本
FABORY U39350.037.0250 コッターピン、ピン径 3/8 インチ。 | | CG8QZT 41JW94

FABORY U39350.037.0250 コッターピン、ピン径 3/8 インチ

アイテム: CG8QZT モデル:U39350.037.0250相互参照:41JW94
¥627 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格止めピン
基本素材低炭素鋼
ファスナー仕上げ亜鉛めっき
ファスナーの長さ50 1/2
終了亜鉛めっき
長さ2 1 / 2 "
ピン径3 / 8 "
ピンスタイル拡張プロング
ピンタイプ保持
測定システムインチ

発送情報:

原産国不定

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ファスナー仕上げファスナーの長さ終了グレード長さピン径ピンタイプ価格
FABORY L39350.063.0063 コッターピン、ピン径 6.3mm | | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063亜鉛めっき63亜鉛めっき-63 mm6.3 mm-¥45,745
見積依頼
FABORY L39350.080.0112 コッターピン、ピン径 8.0mm | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112亜鉛めっき112亜鉛めっき-112 mm8.0 mm-¥58,418
見積依頼
FABORY L39610.060.0001 コッターピン、ばね鋼種 | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001亜鉛めっき85亜鉛めっきばね鋼85 mm--¥70,472
見積依頼
FABORY L39610.070.0001 コッターピン、ばね鋼種 | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001亜鉛めっき105亜鉛めっきばね鋼105 mm--¥69,854
見積依頼
FABORY L39630.055.0001 コッターピン、ばね鋼種 | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001亜鉛めっき92亜鉛めっきばね鋼92 mm--¥66,145
見積依頼
FABORY L39630.090.0001 コッターピン、ばね鋼グレード、ピン径 8mm | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001亜鉛めっき130亜鉛めっきばね鋼130 mm8 mm-¥89,018
見積依頼
FABORY M39350.016.0016 コッターピン、ピン径 1.6mm | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016亜鉛めっき16亜鉛めっき-16 mm1.6 mm-¥930
見積依頼

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U39350.037.0250 コッターピン、ピン径 3/8 インチ
¥627 /単価