定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U38883.018.1600 ラウンド 385 中硬質シリコン O リング、内径 15.955 インチ、外径 16.375 インチ、5 パック | CD2KWB 41UV85

FABORY U38883.018.1600 ラウンド 385 ミディアムハードシリコン O リング、内径 15.955 インチ、外径 16.375 インチ、5 パック

在庫あり
アイテム: CD2KWB モデル:U38883.018.1600相互参照:41UV85

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,659 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemOリング
実際の内径15.955 "
実際の幅0.21 "
レッド
断面形状ラウンド
デュロメータ70ショアA
材料シリコーン
金属検出可能いいえ
公称内径16 "
公称外径16.375 "
公称幅3 / 16 "
外径16.375 "
スタンダードASTM D2000 -VQM 70、FDA 21 CFR 177.2600
測定システムインチ
温度。 範囲-65度から+400度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.19

製品バリエーション

プロダクトモデル公称幅実際の内径実際の幅外径デュロメータ材料公称内径パッケージ。 数量価格
FABORY U38801.012.0075 ラウンド 210 ミディアム ハード ブナ N O リング、内径 0.734 インチ、外径 1.012 インチ、25 パック | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "ブラック70ショアAブナN3 / 4 "25¥486
FABORY U38801.012.0081 ラウンド 211 ミディアム ハード ブナ N O リング、内径 0.796 インチ、外径 1.074 インチ、25 パック | CD2KVT 41UK87 U38801.012.00811 / 8 "0.796 "0.139 "1.074 "ブラック70ショアAブナN13 / 16 "25¥537
FABORY U38801.012.0137 ラウンド 220 ミディアム ハード ブナ N O リング、内径 1.359 インチ、外径 1.637 インチ、25 個入り | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "ブラック70ショアAブナN1.375 "25¥771
FABORY U38801.012.0143 ラウンド 221 ミディアム ハード ブナ N O リング、内径 1.421 インチ、外径 1.699 インチ、25 個入り | CD2KVV 41UK97 U38801.012.01431 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "ブラック70ショアAブナN1.437 "25¥794
FABORY U38801.012.0150ラウンド222ミディアムハードブナNOリング、1.484インチID、1.762インチOD、25パック| CD2KVW 41UK98 U38801.012.01501 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "ブラック70ショアAブナN1.5 "25¥788
FABORY U38801.012.0162 ラウンド 223 ミディアム ハード ブナ N O リング、内径 1.609 インチ、外径 1.887 インチ、25 個入り | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "ブラック70ショアAブナN1.625 "25¥956
FABORY U38801.012.0175 ラウンド 224 ミディアム ハード ブナ N O リング、内径 1.734 インチ、外径 2.012 インチ、25 個入り | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "ブラック70ショアAブナN1.75 "25¥1,058

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U38883.018.1600 ラウンド 385 ミディアムハードシリコン O リング、内径 15.955 インチ、外径 16.375 インチ、5 パック
¥15,659 /パック