入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Oリング |
実際の内径 | 1.609 " |
実際の幅 | 0.139 " |
色 | ブラック |
断面形状 | ラウンド |
デュロメータ | 70ショアA |
材料 | ブナN |
金属検出可能 | いいえ |
公称内径 | 1.625 " |
公称外径 | 1.875 " |
公称幅 | 1 / 8 " |
外径 | 1.887 " |
スタンダード | ASTM D2000、NBR 70 |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 0.05 |
モデル | 公称幅 | 実際の内径 | 実際の幅 | 外径 | 色 | デュロメータ | 材料 | 公称内径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U38801.012.0075 | 1 / 8 " | 0.734 " | 0.139 " | 1.012 " | ブラック | 70ショアA | ブナN | 3 / 4 " | 25 | ¥480 | |
U38801.012.0081 | 1 / 8 " | 0.796 " | 0.139 " | 1.074 " | ブラック | 70ショアA | ブナN | 13 / 16 " | 25 | ¥537 | |
U38801.012.0137 | 1 / 8 " | 1.359 " | 0.139 " | 1.637 " | ブラック | 70ショアA | ブナN | 1.375 " | 25 | ¥771 | |
U38801.012.0143 | 1 / 8 " | 1.421 " | 0.139 " | 1.699 " | ブラック | 70ショアA | ブナN | 1.437 " | 25 | ¥794 | |
U38801.012.0150 | 1 / 8 " | 1.484 " | 0.139 " | 1.762 " | ブラック | 70ショアA | ブナN | 1.5 " | 25 | ¥760 | |
U38801.012.0175 | 1 / 8 " | 1.734 " | 0.139 " | 2.012 " | ブラック | 70ショアA | ブナN | 1.75 " | 25 | ¥1,058 | |
U38869.018.0400 | 3 / 16 " | 3.975 " | 0.21 " | 4.395 " | ブラック | 70ショアA | EPDM | 4" | 25 | ¥6,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。