入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SAEワッシャー |
色 | シルバー |
ファスナー仕上げ | ジンクイエロー |
終了 | ジンクイエロー |
ボルトサイズに適合 | 5 / 8 " |
スタンダード | ASME B18.22.1 |
測定システム | インチ |
温度 | -58度から302度F |
厚さ | 0.095 " |
ワッシャー内径 | 21 / 32 " |
ワッシャー素材 | 鋼 |
ワッシャー材質グレード | 硬化を通して |
ワッシャーOD | 1 5 / 16 " |
ワッシャータイプ | SAE A 型細平ワッシャー |
船の重量(kg) | 0.32 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。