アイテム価格 | スレッドロッド |
基本素材 | 合金鋼 |
直径/ねじサイズ | 2-4" |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
長さ | 2" |
ロックウェル硬度 | 35 |
スタンダード | ASME B18.31.3 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
抗張力 | 115,000〜125,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
降伏強さ | 95,000 |
船の重量(kg) | 10.53 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。