アイテム価格 | ジャムナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-16 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | グレード8 |
高さ | 0.210〜0.227〜 |
ナットタイプ | ジャムナット |
スタンダード | ASME B18.2.2 |
形式 | ジャムナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
幅(Width) | 0.551から0.563インチ |
レンチサイズ | で9 / 16 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。