入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラウボルト |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 8」-11 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 50 1/2 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | グレード5 |
頭の角度 | 80〜82度 |
頭径 | 1.147 " |
ヘッドスタイル | 皿座ぐり |
ヘッド形式 | #3フラット |
長さ | 3 1 / 4 " |
プラウボルトタイプ | スクエアネックプラウボルト |
正方形の幅 | 0.625 " |
スタンダード | ASME B18.9 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 0.75 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。