WEG 05036OT3E324JP ポンプモーター、三相、3馬力、50 3555-208/230V、460jp
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 324JP |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 106.2-118.2/59.1 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 1000:1可変、20:1一定トルク |
長さの少ないシャフト | 21.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JPスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 廃水 |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 3555 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 29 5 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.25 " |
軸長 | 8.125 " |
シャフトタイプ | JPスレッド |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 229.5 |
船高(cm) | 49.2 |
船の長さ(cm) | 97.99 |
船幅(cm) | 63.2 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | BR |
モデル | 公称効率 | フレーム | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254JP | 視聴者の38%が | 254JP | 33.5-37.2/18.6 | 25 1 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JPスレッド | ¥492,022 | |
02036OT3E254JP | 視聴者の38%が | 254JP | 44.3-49.2/24.6 | 25 1 / 16 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JPスレッド | ¥528,700 | |
02018OT3E256JP | 視聴者の38%が | 256JP | 45.5-50.6/25.3 | 26.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JPスレッド | ¥616,787 | |
02536OT3E256JP | 視聴者の38%が | 256JP | 53.6-59.6/29.8 | 26.75 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JPスレッド | ¥901,969 | |
02518OT3E284JP | 視聴者の38%が | 284JP | 53.8-59.8/29.9 | 27.125 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JPスレッド | ¥1,024,927 | |
03036OT3E284JP | 視聴者の38%が | 284JP | 63.4-70.4/35.2 | 27.125 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JPスレッド | ¥1,115,310 | |
03018OT3E286JP | 視聴者の38%が | 286JP | 63.7-70.8/35.4 | 28.625 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JPスレッド | ¥821,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。