定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M55700.025.0050 Cotter Pin, A4 Grade, 2.5mm Pin Dia., 10PK | CG8JPH 41KV22

FABORY M55700.025.0050 コッターピン、A4 グレード、ピン径 2.5mm、10PK

在庫あり
アイテム:CG8JPH モデル:M55700.025.0050相互参照:41KV22

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥828 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item止めピン
基本素材ステンレス鋼
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ50
終了シンプルスタイル
グレードA4
長さ50 mm
ピン径2.5 mm
ピンスタイル拡張プロング
ピンタイプ保持
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
原産国不定

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ファスナー仕上げファスナーの長さ終了グレード長さピン径ピンタイプ価格
FABORY L39350.063.0063 コッターピン、ピン径 6.3mm | | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063亜鉛めっき63亜鉛めっき-63 mm6.3 mm-¥45,745
見積依頼
FABORY L39350.080.0112 コッターピン、ピン径 8.0mm | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112亜鉛めっき112亜鉛めっき-112 mm8.0 mm-¥58,418
見積依頼
FABORY L39610.060.0001 コッターピン、ばね鋼種 | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001亜鉛めっき85亜鉛めっきばね鋼85 mm--¥70,472
見積依頼
FABORY L39610.070.0001 コッターピン、ばね鋼種 | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001亜鉛めっき105亜鉛めっきばね鋼105 mm--¥69,854
見積依頼
FABORY L39630.055.0001 コッターピン、ばね鋼種 | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001亜鉛めっき92亜鉛めっきばね鋼92 mm--¥66,145
見積依頼
FABORY L39630.090.0001 コッターピン、ばね鋼グレード、ピン径 8mm | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001亜鉛めっき130亜鉛めっきばね鋼130 mm8 mm-¥89,018
見積依頼
FABORY M39350.016.0016 コッターピン、ピン径 1.6mm | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016亜鉛めっき16亜鉛めっき-16 mm1.6 mm-¥930
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M55700.025.0050 コッターピン、A4 グレード、ピン径 2.5mm、10PK
¥828 /パック