入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝付きピン |
基本素材 | 快削鋼 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
全体の長さ(Overall Length) | 16 mm |
ピン径 | 8 mm |
ピンタイプ | タイプE |
スタンダード | D1474 |
測定システム | メトリック |
船の重量(kg) | 0.17 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。