一般電気サーキットブレーカ:TJDシリーズ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TJD422250WL | 250A | 2 | - | 見積依頼
|
A | TJD432250WL | 250A | 3 | ¥368,705 | 見積依頼
|
A | TJD432300WL | 300A | 3 | ¥368,705 | 見積依頼
|
A | TJD422300WL | 300A | 2 | ¥355,479 | 見積依頼
|
A | TJD432350WL | 350A | 3 | ¥368,705 | 見積依頼
|
A | TJD422350WL | 350A | 2 | - | 見積依頼
|
A | TJD432400WL | 400A | 3 | - | 見積依頼
|
A | TJD432Y400 | 400A | 3 | ¥343,805 | 見積依頼
|
A | TJD422Y400 | 400A | 2 | - | 見積依頼
|
A | TJD422400WL | 400A | 2 | - | 見積依頼
|
サーキットブレーカ:TJDシリーズ
General Electric の Q ライン サーキット ブレーカーは、過電流や短絡から電気回路と機械を保護します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、長時間および瞬間的な過電流保護を提供する交換不可能なトリップ ユニットを備えています。 これらには、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構をコンパクトなスペースに保持するための成形ケースが付属しています。 フィードスルー接続を備えたライン側と負荷側のラグ端子により、最大限の導電性と配線の容易さが保証されます。 General Electric MCCB は、2 極構成と 3 極構成で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソーキット
- 食事配達カート
- パワーコンクリートスクリードブレード
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- クランプの修理
- 機械切削工具
- パレットジャッキとアクセサリー
- 表面保護と防塵バリア
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- マリンポンプとRVポンプ
- SPILFYTER ユニバーサル/メンテナンススピルキット
- APPROVED VENDOR カムアームロック、、ガラス充填ポリプロピレン
- SPEEDAIRE フィルタードレンキット
- TENNSCO 追加のキャビネット棚
- ANVIL スロットダウンストラットブラケット
- EATON ハンドル機構
- EATON 整流器アセンブリ
- DAYTON コイルばね
- HUMBOLDT 垂直検証装置
- WEG ACW シリーズ シャント レリーズ