定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M24520.050.0060 小ねじ、長さ 60mm、特性クラス 4.8 鋼、M5 x 0.80mm ねじサイズ、50PK | CG8EDN 38DM35

FABORY M24520.050.0060 小ねじ、長さ 60mm、特性クラス 4.8 鋼、M5 x 0.80mm ねじサイズ、50PK

在庫あり
アイテム: CG8EDN モデル:M24520.050.0060相互参照:38DM35

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,220 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
直径/ねじサイズM5x0.8
ドライブの種類スロット
終了亜鉛めっき
頭径8.5 mm
頭の高さ3.3 mm
ヘッド形式チーズ
長さ60
材料プロパティクラス4.8鋼
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度から302度
抗張力400 N / mm-sq。
ねじの長さ60 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M24520.050.0060 小ねじ、長さ 60mm、特性クラス 4.8 鋼、M5 x 0.80mm ねじサイズ、50PK
¥2,220 /パック