FABORY M07660.300.0150 ソケットスクリュープラグ、スチール、M30-1.5 ネジサイズ
アイテム:CG8DTG
モデル:M07660.300.0150相互参照:54FK23
¥16,004 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじプラグ |
ドライブサイズ | 17.0 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | 未完 |
グレード | 採点されていません |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.0 mm |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M30x1.5 |
ねじの種類 | メートル法 |
原産国 | 不定 |
モデル | ドライブサイズ | 頭径 | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | ¥772,436 | 見積依頼
|
M07640.120.0150 | 6.0 mm | 17.0 mm | 15.0 mm | M12 X 1.5 | ¥46,082 | 見積依頼
|
M07640.140.0150 | 6.0 mm | 19.0 mm | 15.0 mm | M14 X 1.5 | ¥29,920 | 見積依頼
|
M07640.160.0150 | 8.0 mm | 21.0 mm | 15.0 mm | M16 X 1.5 | ¥23,679 | 見積依頼
|
M07640.180.0150 | 8.0 mm | 23.0 mm | 16.0 mm | M18 X 1.5 | ¥15,024 | 見積依頼
|
M07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | ¥38,058 | 見積依頼
|
M07640.240.0150 | 12.0 mm | 29.0 mm | 18.0 mm | M24x1.5 | ¥48,338 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。