アイテム価格 | 平ワッシャー |
色 | シルバー |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 3 / 8 " |
スタンダード | ASME B18.22.1 |
測定システム | インチ |
温度 | -58度から302度F |
厚さ | 0.125 " |
ワッシャー内径 | 13 / 32 " |
ワッシャー素材 | 鋼 |
ワッシャー材質グレード | 肌焼き |
ワッシャーOD | 7 / 8 " |
ワッシャータイプ | 平ワッシャー |
船の重量(kg) | 9.58 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。