Item | USSワッシャー |
色 | シルバー |
ファスナー仕上げ | ジンクイエロー |
終了 | ジンクイエロー |
ボルトサイズに適合 | 1 / 2 " |
スタンダード | ASME B18.22.1 |
測定システム | インチ |
温度 | -58度から302度F |
厚さ | 0.109 " |
ワッシャー内径 | 9 / 16 " |
ワッシャー素材 | 鋼 |
ワッシャー材質グレード | 硬化を通して |
ワッシャーOD | 1 3 / 8 " |
ワッシャータイプ | USSタイプAワイド平ワッシャー |
船の重量(kg) | 9.6 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。