FABORY B04225.100.0001 六角ナット、1-8 ネジサイズ、グレード Dh グレード、55PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1-8 |
ファスナー仕上げ | 溶融亜鉛めっき |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | グレードDH |
高さ | 63 / 64 " |
ナットタイプ | 六角ナット-重い |
形式 | 六角ナット-重い |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
フラット全体の幅 | 1 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 10.52 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | ファスナー仕上げ | 終了 | グレード | 高さ | アイテム価格 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399U59 | ステンレス鋼 | 7 / 16」-14 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 316 | 3 / 8 " | 六角ナット | 16進法 | ¥44,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。