Item | タップボルト |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
ファスナーの長さ | 3 |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | グレード5 |
頭の高さ | 11 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 0.75 " |
長さ | 3 " |
プルーフロード | 74,000から85,000へのpsi |
ロックウェル硬度 | C19からC30 |
ねじタイプ | 六角タップボルト |
スタンダード | ASME B18.2.1 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 105,000から120,000へのpsi |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 10.39 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。