EXTRACT-ALL SCDD-1250 下降気流テーブル セルフクリーニング 1250 cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下降気流テーブル |
エアーフロー | 1250 |
アンペアAC | 7.5 |
色 | ブラック |
コード長 | 10 |
深さ | 25 |
フィルター効率 | 95 |
フィルター評価 | 1 |
終了 | 焼き塗装 |
高さ | 78 |
Hz | 60 |
メルブ | 11 |
マウント | ポータブル |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
騒音レベル | 72 |
タイプ | セルフクリーニング |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 210.92 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 106.68 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。