EXTRACT-ALL S-DD1 ダウンドラフト システム、深さ 12-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ポータブルダウンドラフトコレクター |
フレーム | いいえ |
公称深さ | 12.5 " |
公称フィルターサイズ | 33x12-1/2x12-1/2 |
公称高さ | 33 " |
公称幅 | 12.5 " |
UPC | 819724012882 |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。