入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストリード |
色 | レッド/ブラック |
長さ | 39.5 " |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 1000 VAC |
プラグとコネクタの説明 | シュラウド付き直角標準バナナプラグ |
安全性評価 | CAT IV 600V、CAT III 1000V |
ワイヤー絶縁 | PVC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。