入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライトメーター |
正確さ | +/- 4% |
オートパワーオフ | はい無効にする |
バッテリタイプ | AA |
校正証明書 | オプション |
コード長 | 39」(1m) |
データホールド | 有り |
データロギング | 手動:99回の読み取り自動:20M回の読み取り |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
インタフェース | SDカードとRS-232 |
測定レンジ | 2mW / cm2、20mW / sq。 CM。 |
メモリ | 2GSDカード |
最小/最大記憶 | 有り |
ピークホールド | 有り |
解像度 | 0.001mW / sq。 CM。 |
センサー | UVAとUVC |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9027808090 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 正確さ | オートパワーオフ | 測定レンジ | 解像度 | バッテリタイプ | 校正証明書 | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL400 | ライトメーター | +/- 4% | 有り | 0から10,000FC、0から100,000ルクス | 0.1Fc / 1Lux | (6)AA | オプション | 39」(1m) | ¥88,797 | ||
SDL400-NIST | ライトメーター | +/- 4% | 有り | 0から10,000FC、0から100,000ルクス | 0.1Fc / 1Lux | AA | NIST証明書が含まれています | 39」(1m) | ¥115,323 | ||
LT300 | ライトメーター | +/- 5% | 有り | 0〜40,000 FC; 0〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.01ルクス | 9V | いいえ | 24 " | ¥54,153 | ||
401025 | ライトメーター | +/- 5%+ /-2桁 | - | 0〜5000 FC; 0〜50,000ルクス | 0.1FCまたは1.0ルクス | 9V | - | - | ¥38,728 | ||
HD450 | ライトメーター | +/- 5% | 有り | 0.01〜40,000 FC; 0.1〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.1ルクス | 9V | - | 39」(1m) | ¥79,815 | ||
HD450-NIST | ライトメーター | +/- 5% | 有り | 0.01〜40,000 FC; 0.1〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.1ルクス | 9V | NIST | 39」(1m) | ¥101,220 | ||
EA30-NIST | ライトメーター | +/- 3% | 有り | 0〜40,000 FC; 0〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.01ルクス | 6 AAA | NIST | 39 " | ¥102,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。