入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライトメーター |
正確さ | +/- 5%+ /-2桁 |
バッテリタイプ | 9V |
測定レンジ | 0〜5000 FC; 0〜50,000ルクス |
解像度 | 0.1FCまたは1.0ルクス |
センサー | セレン太陽光発電 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 正確さ | オートパワーオフ | 測定レンジ | 解像度 | バッテリタイプ | 校正証明書 | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL400 | ライトメーター | +/- 4% | 有り | 0から10,000FC、0から100,000ルクス | 0.1Fc / 1Lux | (6)AA | オプション | 39」(1m) | ¥88,797 | ||
SDL400-NIST | ライトメーター | +/- 4% | 有り | 0から10,000FC、0から100,000ルクス | 0.1Fc / 1Lux | AA | NIST証明書が含まれています | 39」(1m) | ¥115,323 | ||
LT300 | ライトメーター | +/- 5% | 有り | 0〜40,000 FC; 0〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.01ルクス | 9V | いいえ | 24 " | ¥54,153 | ||
HD450 | ライトメーター | +/- 5% | 有り | 0.01〜40,000 FC; 0.1〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.1ルクス | 9V | - | 39」(1m) | ¥79,815 | ||
HD450-NIST | ライトメーター | +/- 5% | 有り | 0.01〜40,000 FC; 0.1〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.1ルクス | 9V | NIST | 39」(1m) | ¥101,220 | ||
EA30-NIST | ライトメーター | +/- 3% | 有り | 0〜40,000 FC; 0〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.01ルクス | 6 AAA | NIST | 39 " | ¥102,660 | ||
EA30 | ライトメーター | +/- 3% | 有り | 0〜40,000 FC; 0〜400,000ルクス | 0.01FCまたは0.01ルクス | 6 AAA | - | 39 " | ¥52,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。