アイテム価格 | pH / ORP /温度データロガー |
オートパワーオフ | 無効で自動電源オフ |
自動温度補正 | 有り |
ケーブル長 | 39」(1m) |
キャリブレーション | 3パイント |
ディスプレイ | デュアルLCD |
表示温度範囲 | 32〜149度F、0〜65度C |
インタフェース | SDカードとRS-232インターフェース |
メモリ | 20GSDカードを使用した2万件のデータレコード |
動作温度 範囲 | 32から149まで |
ORPの精度 | +/- 0.05%+ 2d |
ORP範囲 | -1999mV〜1999mV |
ORPの解決 | 1mV |
pH精度 | +/- 0.02pH + 2d |
pH範囲 | 0〜14pH |
pH分解能 | 0.01pH |
電源 | 単三電池XNUMX本 |
サブカテゴリ | ハンドヘルドの |
温度正確さ | +/- 1.8°F / 1°C |
温度解決 | 0.1度 |
温度補償範囲 | 0〜100℃ |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。