アイテム価格 | ワイヤレス温度計 |
ベース幅 | 5.1 " |
バッテリタイプ | 4 AA |
ケースカラー | ホワイト |
ケースの材質 | プラスチック |
深さ | 1.6 " |
サイズを表示します。 | 4.4 "×5.1」 |
タイプを表示します。 | LCD付き温度計 |
湿度精度 | +/- 5%RH |
湿度範囲 | 1%の99%に |
湿度の決断 | 1% |
メモリ | 最大、最小 |
取付穴径 | 0.25 " |
装着タイプ | 1本のネジ穴 |
桁数 | 3 |
取り付け穴の数 | 1 |
スケールタイプ | デジタル |
センサー素材 | プラスチック |
温度。 範囲 | 23〜122度F |
温度解決 | 0.1度F、0.1 度C |
幅(Width) | 2.4 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。