入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンレス水分計 |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | 有り |
露点範囲 | -22から199 F |
ディスプレイ | デュアルラインLCD |
Emissivity(放射率) | 修正済み0.95 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 8" |
湿度範囲 | 10〜95%RH |
最小/最大記憶 | 有り |
水分含量 | 0〜99.9相対 |
温度。 範囲 | -4から140 F |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9025805000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッテリタイプ | データホールド | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MO257 | (3)AA | オートマチック | バックライト付きLCD | ¥64,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。