入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルピン水分計 |
バッテリタイプ | 2032つのCRXNUMX |
ディスプレイ | 棒グラフ付き3桁LCD |
水分含量 | 6〜44%木材、0.2〜2.0%建築材料 |
含水率の精度 | +/- 0.1% |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9025805000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッテリタイプ | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MO230 | CR2032 | アナログ棒グラフ付きデュアルグラフィカルLCD | ¥44,261 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。