入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルピン水分計 |
バッテリタイプ | CR2032 |
ディスプレイ | アナログ棒グラフ付きデュアルグラフィカルLCD |
湿度範囲 | 0〜100%RH |
最小/最大記憶 | 有り |
水分含量 | 1〜75%木材、0.1〜2.4%その他の建築材料 |
木材の種の数 | 150 |
温度。 範囲 | -40から158 F |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッテリタイプ | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MO210 | 2032つのCRXNUMX | 棒グラフ付き3桁LCD | ¥29,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。