入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電圧テスター |
正確さ | +/- 5% |
オートパワーオフ | 有り |
静電容量範囲 | いいえ |
ディスプレイ | LCD |
絶縁抵抗範囲 | 800kオーム~500Gオーム |
ライブ回路検出 | 有り |
出力テスト電圧 | DC500V~DC10kV |
電源 | (8)Cバッテリー |
安全性評価 | CATIII 300V |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ET25 | ネオンインジケーター | ¥983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。