入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度PIDコントローラー |
アラーム | 8つのアラームモードを備えたXNUMXつの「ラッチング」アラームリレー標準 |
アンプ | 5A |
制御モード | オートチューンによるファジーロジック拡張XNUMXタームPID。 比例帯; 微分時間; ヒステリシス; サイクルタイム |
管理期間 | 比例帯0〜300.0%; 積分時間0〜3600秒。 微分時間0〜900秒。 ヒステリシス0.0〜200.0または0.0〜2000; サイクルタイム1〜100秒 |
深さ | 3.15 " |
DINタイプ | 1/4 |
ヒステリシス | 0.0から200.0または0.0から2000 |
入力電圧 | 1から5 VDCへ |
長さ | 3.62 " |
出力 | XNUMXつのリレーアラーム |
消費電力 | 5VA未満 |
比例帯 | 0%に300.0 |
センサータイプ | 熱電対とRTD |
設定精度 | 熱電対:1.8°F; RTD:0.36°F |
スイッチ機能 | SPST いいえ |
温度。 範囲 | -58〜3272°F(熱電対またはRTDタイプによって異なります) |
タイプ | 1 / 4 DIN |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
96VFL13 | 4-20mA | 4〜20mA出力 | ¥80,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。