入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レーザータコメーター |
正確さ | 視聴者の38%が |
ディスプレイ | 5桁のLCD |
光源 | レーザ |
メモリ | ビルトイン、最大値と最小値の両方を保存 |
RPM範囲 | 10〜99,999(非接触)/0.5〜20,000(接触) |
速度 | 0.2 ~ 6560 fpm |
タイプ | 接触および非接触 |
作動距離 | 最大78インチ |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 正確さ | 校正証明書 | メモリ | RPM範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461920 | +/- 0.05% | オプション | 最後/最小/最大 | 2〜99,999 | 非接触 | ¥37,140 | ||
461995-NIST | +/- 0.05% | NIST | 最小/最大/最後 | 10〜99,999(非接触)/0.5〜20,000(接触) | 接触および非接触 | ¥93,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。