入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルストロボスコープ |
正確さ | +/- 0.05% |
ディスプレイ | 4桁のLED |
XNUMX分あたりの点滅数 | 100〜10,000 |
電源要件 | AC220V 50Hz |
解像度 | 0.1 RPM |
RPM範囲 | 100〜10,000 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 電源要件 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
461830-NIST | AC115V 60Hz | 0.1分あたりXNUMX回の点滅 | ¥92,817 | ||
461830 | AC115V 60Hz | 0.1分あたりXNUMX回の点滅 | ¥64,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。