アイテム価格 | DC電源 |
接続 | バナナプラグ |
現在の制限 | 自動定電流クロスオーバー |
ディスプレイ | デュアルLED |
入力周波数 | 50 / 60Hz |
入力電圧 | 120 VAC |
ライン規制 | 50mA分 |
ラインボルト規制 | 20mV |
負荷調整 | 50mV |
メータータイプ | デジタル |
出力電流 | 0〜20A |
出力ボルト(DC) | 0から30Vへ |
保護 | 過電圧、過熱、および短絡 |
リップルボルト規制 | 5mVrms未満 |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。