アイテム価格 | 絶縁抵抗計/絶縁抵抗計 |
正確さ | +/- 3% |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | LCD |
絶縁抵抗範囲 | 200Mオーム、1000Mオーム、2000Mオーム |
ライブ回路検出 | 750VAC / 1000VDC |
出力テスト電圧 | 250V、500V、1000V |
電源 | (6)単三電池 |
抵抗範囲 | 200オーム、200kオーム |
安全性評価 | CATIII 1000V |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。