MORSE DRUM 55/30SS-22アダプター ステンレス製 直径54.6cm~55.9cmドラム缶用
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
アイテム価格 | 直径アダプター |
ドラム径 | 21 1/2 "から22" |
ドラムの高さ | 38インチまで |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
材料 | ステンレス鋼 |
耐火花性 | いいえ |
使用する | フック下のコントロール-/フォークリフト-/ハイドラリフトキャリア、およびバーティカルリフトドラムポアラー |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | ドラム径 | 価格 | |
---|---|---|---|
55 / 30SS-14.5 | 14 "から14/1" | ¥125,309 | |
55 / 30SS-16 | 15 1/2 "から16" | ¥125,309 | |
55 / 30SS-17.5 | 17 "から17/1" | ¥125,309 | |
55 / 30SS-19 | 18 1/2 "から19" | ¥82,369 | |
55 / 30SS-20.5 | 20 "から20/1" | ¥82,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。