定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EXAIR 840060 真空エジェクター 2294lpm 1/2 インチ FNPT | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 真空エジェクター 2294lpm 1/2 インチ FNPT

在庫あり
アイテム: AF6QUP モデル:840060相互参照:20CL83

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥75,968 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調整可能な真空エジェクター
排気タイプ1 "(F)NPT
高さ56 mm
長さ165 mm
圧力ポートサイズ1/2 "(F)NPT
供給圧力範囲0から250へのpsi
温度。 範囲最大250度F
真空流量2294lpm
真空ポートサイズ3/4 "(F)NPT
真空圧範囲0〜85 kPa
バルブタイプロータリー
重量 1050g

発送情報:

船の重量(kg) 0.52
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)6.35
HSコード8414100000

製品バリエーション

プロダクトモデル排気タイプ高さ長さ重量 価格
EXAIR 840015 真空エジェクター 530lpm 3/8 インチ FNPT | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F)NPT40 mm138 mm450g¥45,373

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EXAIR 840060 真空エジェクター 2294lpm 1/2 インチ FNPT
¥75,968 /単価