入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドエアガン |
空気消費量 | 8scfm |
空気吸入口 | 1/8 "(M)NPT |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ところで | 550 |
ホースの長さ | 8.41 " |
ホース材質 | アセチル共重合体 |
最大dBA | 76 |
ホースの数 | 1 |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 11.85 " |
圧力範囲 | 80から120へのpsi |
工具長 | 3.44 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。