アイテム価格 | 食器洗い機フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9799-22 |
色 | レッド |
接続 | 3 / 4 "NPT |
ろ材 | ハイドロブレンド |
注ぐ速さ | 15 GPM |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | ABSプラスチック |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 170度F |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 4.625 " |
全体の高さ | 12.5 " |
全幅 | 4.75 " |
圧力降下 | 1から5へのpsi |
軽減 | 規模 |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。