入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンチフラッディングをリセット |
注ぐ速さ | 0.53〜7.9 gpm |
高さ | 3.5 " |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
外径 | 2" |
軽減 | ウォーターブロックをリセットします |
耐用年数 | 79,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。