入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーヒーフィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9618-07 |
色 | ブラックとシルバー |
接続 | 3 / 8 "NPT |
ろ材 | Carbon |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 4" |
全体の高さ | 12 " |
全幅 | 3.75 " |
圧力降下 | 1から5へのpsi |
軽減 | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 |
耐用年数 | 1500ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | 色 | 接続 | 全体の高さ | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9272-00 | ブラック | 1 / 4 "NPT | 16.5 " | 味と匂い | ¥32,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。