ESSICK AIR RN50W ポータブル蒸発クーラー 5000 Cfm3/4 Hp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンドウ蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 5000 |
色 | クールサンド |
冷却能力 | 1200〜1600平方フィート |
深さ | 46.875 " |
Discharge | フロント |
Drive | |
ドライブの種類 | ベルト |
塗りつぶしタイプ | ホースまたは手動充填 |
グリルの高さ | 14-7 / 8」 |
グリル幅 | 21-3 / 4」 |
高さ | 34.5 " |
メディア | クールパッド |
モーターHP | 1/2 |
運転重量 | 249ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
電源コードの長さ | 8ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 2 |
電圧 | 115 |
水容量 | 12.5ガロン。 |
水接続 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 84.15 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 118.36 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 深さ | ドライブの種類 | 高さ | モーターHP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N28W | CFM 2800 | 30.25 " | 直接 | 27 " | 1/8 | 24 " | ¥147,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。