入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクセス制御キーパッド |
アクセスタイプ | キーパッド |
ケースの材質 | Valox(R) ハウジング、ステンレススチール製フェイスプレート |
深さ | 3 / 4 " |
高さ | 7.125 " |
最大ユーザーコード | 502 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -40度から160度F |
必要な電力 | 5 VDC、12〜24VDC |
時限入国手当 | 1〜99秒 |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8543908880 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 必要な電力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-34S | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 5.125 " | 5 VDC、12〜24VDC | 3.38 " | ¥81,623 | ||
PPH-103-SN | ステンレス鋼 | 1.5 " | 7.25 " | 5 / 12 VDC | 3.62 " | ¥112,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。