ERTALYTE 1URG9シートペット-pWh 2 1/2 T 12 x 12 In
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | PET-P |
材料タイプ | ナチュラルグレード |
動作温度 範囲 | -40度から210度F |
抗張力 | 12,400のプサイ |
厚さ | 2.5 " |
厚さの許容 | +0.050 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 3920620090 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | 色 | 長さ | 幅(Width) | 幅の許容 | 長さ公差 | 材料タイプ | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥17,172 | |
1URD9 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥26,758 | |
1URE3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥32,506 | |
1URE6 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥40,587 | |
1URE9 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥54,782 | |
1URF3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥64,861 | |
1URF6 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥80,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。