ERIEZ 135713P磁気プレートセラミックL9 1/8 x W17 1 / 2in
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
アイテム価格 | 磁気プレート |
カットアウト長さ(インチ) | 7-5/8 |
カットアウト幅 | 16インチ |
フランジ幅 | 17.5 " |
高さ | 2 1 / 16 " |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
強度範囲(ガウス) | 1950 |
長さ | 9.125 " |
マグネットタイプ | セラミック |
最大連絡先を引っ張る | 70/3 "ギャップで4オンス、1/8"厚X1 "幅X3"長鋼テストプレート |
温度。 範囲 | 0度400度まで |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 24.99 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。