ERIEZ 133816P格子インチハウジング希土類8x 10 1/2
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
アイテム価格 | ハウジング内の格子 |
カットアウトの高さ | 11-1 / 4インチ |
フランジ幅 | 1.5 " |
高さ | 11.25 " |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
強度範囲(ガウス) | 10700 |
長さ | 8" |
マグネットタイプ | 希土類 |
最大連絡先を引っ張る | 直径80/1インチのスチールテストボールを使用した表面で4オンス |
温度。 範囲 | 0度150度まで |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 17.01 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
133828P | 10 " | 12.5 " | ¥2,098,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。